すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979AN-11

品名 : 20x800mm 吊りチェーンセット(クローム)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチールチェーンカラークロム
チェーン長800mm×2本チェーン仕様ビクター
プレートサイズ58(W)×15(L)×2(T)mm穴径3.8mm
使用荷重(チェーン)60kg×2本付属品固定金具(鉄)建物側×2個、回転金具(鉄)家具側×2個
チェーン取付座金は回転式でチェーンがねじれません。
地震の時などの家具転倒防止に。
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 09:28現在)

更新
商品入数1販売単位St
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA979AN-1 25x800mm 吊りチェーンセット(白)
    EA979AN-2 25x800mm 吊りチェーンセット(黒)
    EA979AN-3 25x800mm 吊りチェーンセット(茶)
    EA979AN-4 25x800mm 吊りチェーンセット(ブロンズ)
    EA979AN-11 20x800mm 吊りチェーンセット(クローム)
    EA979AN-12 20x800mm 吊りチェーンセット(黒)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA979AN-1です
    • 画像はEA979AN-1です

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top