すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979BK-8

品名 : マジックガード(プリンター用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

各4枚入
プリンター複合機の転倒を防止する地震対策用品
サイズ マジロック:35×40mm マジックテープ:50×50mm、 耐震ゲル:35×40mm材質 マジロック:ポリエステル、 マジックテープ:ナイロン、耐震ゲル:PU
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 21:21現在)

更新
商品入数1販売単位PACK
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top