すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979DH-31

品名 : 40x40x0.5mm スぺ―サー/シム(60枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質PVC
ちょっとした隙間を埋める際に便利です。
表面の凹凸部分できっちり重ねることができます。
サイズ(mm)40×40×0.5(T)入数60枚
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 11:56現在)

更新
商品入数60販売単位PK
バリエーション一覧
EA979DH-31B 40x40x0.5mm スぺ―サー/シム(10枚)
EA979DH-31 40x40x0.5mm スぺ―サー/シム(60枚)
EA979DH-32B 40x80x0.5mm スぺ―サー/シム(10枚)
EA979DH-32 40x80x0.5mm スぺ―サー/シム(30枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top