すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981CH-1.5

品名 : 35mmx1.5m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

揚量1.25t35mm
全長1.5m材質テトロン(ポリエステル)
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 3等級
追加説明●表面は青色ですが芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。(2009/07/14 政岡)
販売価格

4,140(税抜)/ 4,554円(税込)

カタログ価格

4,140円(税抜)/4,554円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 02:40現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA981CH-1.5A
    • 品番

      EA981CH-1.5A

    • コメント

      材質がエコマーク付きになりました

    EA981CB-1.5A
    バリエーション一覧
    EA981CH-0.5 35mmx0.5m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-1 35mmx1.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-1.5 35mmx1.5m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-2 35mmx2.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-2.5 35mmx2.5m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-3 35mmx3.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-4 35mmx4.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-5 35mmx5.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-6 35mmx6.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-8 35mmx8.0m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CH-10 35mmx 10m/1.25ton シグナルスリング(JIS3等級)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top