すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981CM-14

品名 : 150mmx 14m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

150mm全長14m
揚量5.0t材質テトロン
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら交換時期で、品質管理に効果的です
JIS 3等級
販売価格

86,200(税抜)/ 94,820円(税込)

カタログ価格

86,200円(税抜)/94,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 12:43現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA981CM-14A
    • 品番

      EA981CM-14A

    • コメント

      材質がエコマーク付きになりました

    バリエーション一覧
    EA981CM-1.5 150mmx1.5m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-2 150mmx2.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-2.5 150mmx2.5m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-3 150mmx3.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-4 150mmx4.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-5 150mmx5.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-6 150mmx6.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-8 150mmx8.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-10 150mmx 10m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-12 150mmx 12m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-14 150mmx 14m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    EA981CM-16 150mmx 16m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA981CG-0.5です。
    • ※画像はEA981CG-0.5です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top