すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981RD-5

品名 : 55mmx5.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ナイロン55mm
揚量2.0t
全長5.0m
販売価格

17,100(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 02:52現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA981RD-5A
    • 品番

      EA981RD-5A

    • コメント

      JIS規格がつきました。

    バリエーション一覧
    EA981RD-1 55mmx1.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-1.5 55mmx1.5m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-2 55mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-2.5 55mmx2.5m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-3 55mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-4 55mmx4.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    EA981RD-5 55mmx5.0m/2.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top