すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981VA-41

品名 : 2.0tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

4本吊
有効長1.5m
スチール鋳鉄製
マスターリンク付
マスターリンク内径127×63mm
使用荷重は吊り角度0~90度の時の値です。
吊り角度を大きくすると使用荷重は低下します。
使用荷重2t重量6.8kg
販売価格

34,200(税抜)/ 37,620円(税込)

カタログ価格

34,200円(税抜)/37,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/28 14:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA981VA-42
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top