すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981WN-16

品名 : 1.0ton 角型フレコンバッグ(2重構造)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリプロピレン
裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。
ロープスリング付
容量1,050Lサイズ2,100×1,000×500(H)mm
耐荷重1,000kg
販売価格

9,950(税抜)/ 10,945円(税込)

カタログ価格

9,950円(税抜)/10,945円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/16 15:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA981WN-16A
  • 品番

    EA981WN-16A

  • コメント

    変更点:スリングロープなし

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top