すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA981WT-23

品名 : 1.5 tonx2.0m ワイヤースリング(4本懸け)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

24/02/02 (誤)有効長さ→(正)ワイヤー長 (No.55 9043)

仕様

メーカースリーエッチ使用荷重(t)1.5(吊角度30°)
1.5(吊角度60°)
ワイヤー長(m)2.0吊り環線径:19mm
内径:75mm
ワイヤー径9mmフック口開き23mm
4本吊
ラッチ付
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 04:18現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981WT-11 0.84tonx1.0m ワイヤースリング(4本懸け)
    EA981WT-12 0.84tonx1.5m ワイヤースリング(4本懸け)
    EA981WT-13 0.84tonx2.0m ワイヤースリング(4本懸け)
    EA981WT-21 1.5 tonx1.0m ワイヤースリング(4本懸け)
    EA981WT-31 2.0 tonx1.0m ワイヤースリング(4本懸け)
    EA981WT-32 2.0 tonx1.5m ワイヤースリング(4本懸け)
    EA981WT-33 2.0 tonx2.0m ワイヤースリング(4本懸け)
    その他関連
    部品EA981WS-102 : ワイヤースリング用替ラッチキット(1.5t・2tフック用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は、EA981WT-11です。
    • ※画像は、EA981WT-11です。
    • サイズ(mm)\nA:37、B:19、C:9、D:72、E:23、F:18\nG:19、H:21、K:14、L:110、R:82

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top