すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982BA-20B

品名 : 25mmx1.7m 荷締ストラップ(4本組/オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用荷重136kgベルト長固定側:0.1m
調整側:1.7m
ベルト幅25mm入数4本
ベルト材質ポリエステルフック内径23mm
スチールバックル
カム式
販売価格

3,780(税抜)/ 4,158円(税込)

カタログ価格

3,780円(税抜)/4,158円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 07:05現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1788ページ

代替品

EA982BA-10B
  • 品番

    EA982BA-10B

  • コメント

    25mmx2.4m 4本 ラチェット式

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1788ページ
  • エスコ便利カタログ1789ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top