赤いショックストラップバンジーの部分は衝撃吸収力に優れ、安全ストラップとの二重構造で安全性にも優れています
仕様
使用荷重 | 453kg | ベルト長 | 2.1m |
---|
ベルト(幅×厚み) | 38×1.9mm | ベルト材質 | ポリエチレン |
---|
フック口幅 | 25mm | | |
---|
亜鉛バックル |
耐久性に優れています。 |
フックとバックルは黄色の亜鉛でコーティングされており、クロムメッキの8~10倍長持ちします。 |
入荷時により他色の場合あり、色指定できません。 |
販売価格 | 7,000円(税抜)/
7,700円(税込)
| カタログ価格 | 7,000円(税抜)/7,700円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/07/18 11:47現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|