取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
赤いショックストラップバンジーの部分は衝撃吸収力に優れ、ストラップとの二重構造で安全性にも優れています
仕様
使用荷重 | 226kg | ベルト長 | 3.0m |
---|
ベルト幅 | 25mm | ベルト材質 | ポリエチレン |
---|
フック口幅 | 30mm | | |
---|
亜鉛バックル |
耐久性に優れています。 |
フックとバックルは黄色の亜鉛でコーティングされており、クロムメッキの8~10倍長持ちします。 |
入荷時により他色の場合あり、色指定できません。 |
フックを掛ける事ができない太さでも、余りのベルトを使い輪っかにすることで引っ掛けることができます。 |
販売価格 | 6,060円(税抜)/
6,666円(税込)
| カタログ価格 | 6,060円(税抜)/6,666円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/11/01 09:14現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品