すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982SE-7

品名 : 25mmx 7.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)

仕様

使用荷重509kgベルト長7m
ベルト(幅×厚み)25×1.7mmベルト材質ポリエステル
破断荷重20kNベルト色
ステンレスバックル
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
販売価格

6,700(税抜)/ 7,370円(税込)

カタログ価格

6,700円(税抜)/7,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/01 12:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1787ページ

代替品

EA982SE-7A
  • 品番

    EA982SE-7A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SE-3 25mmx 3.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
EA982SE-4 25mmx 4.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
EA982SE-5 25mmx 5.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
EA982SE-6 25mmx 6.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
EA982SE-7 25mmx 7.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
ウェブカタログ画像
※画像はEA982SE-3です
  • ※画像はEA982SE-3です
  • 使用方法説明
  • エスコ便利カタログ1786ページ
  • エスコ便利カタログ1787ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top