すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BT-37

品名 : 331x463mm/A3 危険予知活動ボード(防雨型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番320-35B
サイズ(mm)331×463仕様A3
材質ABS樹脂取付穴径φ8mm×2ヶ所
防雨型
透明樹脂カバーもしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。
排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
本体上部の屋根により、直接あたる雨水の進入を防ぎます。
上部に入り込んだ雨水は排水溝に沿って排出されます。
非粘着
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983BT-39
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top