すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DC-30

品名 : 500x1000mm スベリ止めマット(鉄板用/マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質本体:合成ゴム、
裏面:マグネット
降雨時の鉄板上での滑りを解消します。
表面の凸加工が全方向への滑り止めになります。
裏面はマグネット式なので設置も簡単です。
テープ固定と違い、糊残りもなくメンテナンスも楽に行えます。
サイズ(mm)500×1000厚さ4mm
屋内外兼用
販売価格

7,140(税抜)/ 7,854円(税込)

カタログ価格

7,140円(税抜)/7,854円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/02 22:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983DC-30A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top