すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DG

品名 : 4.0x1.0m 安全フェンス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ使用時:25×4000×1000(H)mm 
収納時:330×600×1000(H)mm
材質ポリプロピレン
重量17kg
キャスター付
追加説明事故が起きる前に!!

危険回避に!


サイズ(OPEN)
約1000×25×4000mm

サイズ(CLOSED)
約1000×330×600mm

重量
約17㎏

材質
PP他


キャスター付きで移動がらくらく!

誘導に!

器具・マシン隔離に!

屋内全般メンテナンス作業に!

販売価格

55,000(税抜)/ 60,500円(税込)

カタログ価格

55,000円(税抜)/60,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983DG-1
  • 品番

    EA983DG-1

  • コメント

    変更点:仕入先の変更

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top