すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FP-54B

品名 : 100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

カラーブラック材質ナイロン
サイズ(mm)A:100、B:100、
H:15、t:2
入数2個
角パイプ用
サイズのA×Bが適用パイプサイズ(キャップ内寸)です。
販売価格

1,470(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 00:55現在)

更新
商品入数2販売単位PK
バリエーション一覧
EA983FP-51B 25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
EA983FP-52B 40x 40mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
EA983FP-53B 60x 60mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
EA983FP-54B 100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
その他関連
仕様別商品EA983FP-51 : 25x 25mm 角型保護キャップ(シルバー/2個)
仕様別商品EA983FP-52 : 40x 40mm 角型保護キャップ(シルバー/2個)
仕様別商品EA983FP-53 : 60x 60mm 角型保護キャップ(シルバー/2個)
仕様別商品EA983FP-54 : 100x100mm 角型保護キャップ(シルバー/2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top