すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FR-37A

品名 : 非常信号灯(ライト・マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

自動車搭載用赤色信号灯兼懐中電灯
国土交通省 保安基準適合品(車検対応品)
18年保安基準改定 内部突起適合品
機能赤色チップLED 3方向 各3個点滅 および点灯
白色LED 正面LED 1個点灯
光源チップLED×9個
(光度:1000~2000mcd/赤色点滅・点灯)
LED×1個
(光度:20000~22000mcd/懐中電灯)
防水規格生活防水設計電源3V 単4電池×2本(付属)
電池寿命赤色LED:連続約20時間
(新アルカリ電池)
懐中電灯:連続約6時間
(新アルカリ電池)
サイズφ約32×153mm
重量108g(付属電池含む)材質レンズ:ポリカーボネート、
本体:ABS樹脂
底部マグネット付
スイッチメインスイッチを反時計方向に回転させ、赤色LED点滅。
切替スイッチ1回目プッシュ赤色点灯、2回目プッシュ正面白色LED点灯。
3回目プッシュ赤色LED点滅。(以降繰り返し)
メインスイッチを時計方向に回転しOFF。
LED点滅10秒中10回から20回点滅
特長・車検対応品
・煙がでないのでトンネルでも使用可。
・電池消耗を除けば半永久的に使用可。
・発炎筒と同サイズです。
・自動車発炎筒ホルダに保持されます。
・マグネット付、自動車鉄板部分に吸着させて固定可。
・アダプタを外すことで、2種類のホルダに対応できます。
・防滴構造、雨天使用可。
注意事項マグネットで車体に傷が入るおそれがあります。
乾電池の液漏れ確認・点灯確認を定期的にしてください。
本体を分解したり、強い衝撃を与えないように注意してください。
電池交換時、プラスとマイナスの向きに注意をお願いします。
(液漏れや故障の原因になります)
アダプターは一般ごみとして処理してください。
装着されている電池はモニター電池ですので、ご購入されましたら作動テストをして頂き、もし電池容量不足の場合は電池を交換してください。
アルカリ単4電池への交換をお勧め致します。
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 05:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983FR-36A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top