すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-152

品名 : 350x875mm ガイドポール(レッド)

仕様

メーカーカーボーイベルト長2m
ベース径350mm重量約8kg
材質本体:スチール、
ベルト:ナイロン
スタッキング式で収納時に余分なスペースをとりません。
サイズ(mm)φ49×875(H)カラー
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/04 21:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2396ページ

代替品

EA983FT-212
バリエーション一覧
EA983FT-152 350x875mm ガイドポール(レッド)
EA983FT-153 350x875mm ガイドポール(イエロー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2396ページ
  • エスコ便利カタログ2397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top