すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-360

品名 : 500x360mm サインボード(コーン/自立兼用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ500×360mm
(A3縦サイズ)
重量1.8kg
材質PVC穴径上:90mm
下:180mm
両面でサインを表示できるマルチタイプです。
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。
自立可能に設計しておりますのであらゆるシーンでお使い下さい。
販売価格

6,290(税抜)/ 6,919円(税込)

カタログ価格

6,290円(税抜)/6,919円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/22 20:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983FT-360A
  • 品番

    EA983FT-360A

  • コメント

    変更点:上段穴径サイズ・下段位置

ウェブカタログ画像
  • 使用イメージです。
  • 自立可能です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top