すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-813

品名 : 1070×485mm バリケードボート/コーン用(ホワイトボート)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー中発販売型番BBD-900WB
シリーズリーレックス(Reelex)商品名BIGバリアボード
サイズ本体:1070(W)×30(D)×485(H)mm
ホワイトボード:650(W)×0.7(T)×350(H)mm
材質本体:ポリエチレン
ホワイトボード:塩ビ+PETコーティング(表面)
重量約3.0㎏(満水時約6.6㎏)
片面表示
ボード面がホワイトボードになっているので、工事名や作業内容をマーカーペンで自由にアレンジできます。
ボード面はマグネットが取り付け可能
市販の三角コーンに簡単取り付け
注水式ボードで倒れにくい
チェーンフック付き
持ち運びに便利な取手付き
大きな表示で視認性が抜群
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA983FT-811 485x1070mm バリケードボード(危険立入禁止)
EA983FT-812 485x1070mm バリケードボード(作業中立入禁止)
EA983FT-813 1070×485mm バリケードボート/コーン用(ホワイトボート)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top