すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983G-135

品名 : φ51mm 蓄光リング(2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(外径×内径×厚さ)51×39×6mm材質シリコン樹脂(蓄光材入り)
急な停電の際、安全に行動できます。
いろいろな場所に設置が可能です。
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 20:28現在)

更新
商品入数2販売単位PK
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top