すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983GH-11

品名 : 25mmx16.5m 配管方向指示テープ(青/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ラミネート加工で印刷面を保護し、高い耐久性があります

仕様

材質ビニールにラミネート加工長さ16.5m
厚み0.1mmカラー青/白
25mm重量90g
入数1巻入り
粘着式
一目で配管の流れを判別できます。
ラミネート加工で印刷面を保護し、高い耐久性があります。
1巻で矢印1458枚
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 21:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944SG-31
  • 品番

    EA944SG-31

  • コメント

    違い:サイズ・矢印枚数 等

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top