すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983H-52

品名 : [英語表記付]バルブ開閉札(開・緑)/10枚

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容
サイズ60×40×1mm材質ラミPET
取付穴径4mm
両面印刷
英文字入
入数は10枚入りです。
追加説明●サイズ…60×40×1mm
●材質…PET
●ラミネート加工・4mmφ穴×1・両面印刷
●入数…S10枚1組
●特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令※標示板の色・サイズは定められていません。
今までのバルブ開閉札に英語を追加
日本語表示に英語を追加。国籍を問わず、全体的にバルブの開・閉を促します。

販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 15:20現在)

更新
商品入数10販売単位pk

代替品

EA983H-52A
  • 品番

    EA983H-52A

  • コメント

    入数変更(10枚→1枚)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top