すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983PA-105E

品名 : エンドキャップ(EA983PA-105用/1組)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
アメリカ特許を取得したT型コネクターで簡単に連結できます

仕様

サイズ(mm)雌:209、雄:212
幅:501
高さ:76
重量雌:2.8kg
雄:3.7kg
材質ポリウレタン適合ケーブル径φ54mm以下
耐荷重6.5tチャンネル数3
EA983PA-105用エンドキャップ
同種のアダプターを2個使えば90°曲げることができます。
アメリカ特許を取得したT型コネクターで簡単に連結できます
販売価格

33,000(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 13:08現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA983PA-105E エンドキャップ(EA983PA-105用/1組)
EA983PA-105L 45゚ 左曲りアダプター(EA983PA-105用)
EA983PA-105R 45゚ 右曲りアダプター(EA983PA-105用)
その他関連
本体EA983PA-105 : 914x508x 73mm ケーブルプロテクター(3溝)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top