取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
仕様
材質 | ポリウレタン | 適合ケーブル径 | φ34.3mm以下 |
---|
耐荷重 | 約9t | 仕様 | ケーブルプロテクター |
---|
重量(kg) | 11.3 | チャンネル数 | 5 |
---|
アメリカ特許を取得したT型コネクターで簡単に連結できます。 |
全天候下での使用に適したポリウレタン製 |
現場周辺のコード・ケーブル類の保護や車両、歩行者の安全通行に |
開閉式のふたがあるので、ケーブル類の着脱が素早くできます |
販売価格 | 60,000円(税抜)/
66,000円(税込)
| カタログ価格 | 60,000円(税抜)/66,000円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/02 19:58現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品