ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
仕様
材質 | ポリウレタン | 適合ケーブル径 | φ33mm以下 |
---|
耐荷重 | 約4.7t | 仕様 | Y字アダプター |
---|
重量(kg) | 4.3 | チャンネル数 | 5 |
---|
EA983PB-5用 |
アメリカ特許を取得したT型コネクターで簡単に連結できます。 |
全天候下での使用に適しています。 |
ポリウレタン製で軽量なので現場での設置や保管に便利です。 |
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター |
販売価格 | 37,200円(税抜)/
40,920円(税込)
| カタログ価格 | 37,200円(税抜)/40,920円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/06/13 12:24現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|