すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983S-15

品名 : 20mm ダイアル錠

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長55mm20mm
ツル径3mmクリアランスタテ:22mm、ヨコ:10mm
重量23g材質本体:真鍮、ツル部:スチール
3桁ダイヤル式
番号変更可能
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 18:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983S-46
  • 品番

    EA983S-46

  • コメント

    違い:メッキ仕上・クリアランス

バリエーション一覧
EA983S-15 20mm ダイアル錠
EA983S-16 30mm ダイアル錠
EA983S-17 40mm ダイアル錠
ウェブカタログ画像
  • A:3㎜ B:22㎜ C:10㎜

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top