すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SC-12

品名 : 50mm パドロック(つるハードスティール)

仕様

幅(mm)50ツル径(mm)9
クリアランス(mm)タテ:38、ヨコ:23材質本体:真鍮
ツル部:ハードスチール
重量400g
鍵2本付
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/05/06 03:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2428ページ

代替品

EA983SG-15
ウェブカタログ画像
  • A:9㎜ B:23㎜ C:38㎜ D:50㎜

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2428ページ
  • エスコ便利カタログ2429ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top