すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SF-36

品名 : 1800x12mm アジャストケーブルロック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ワイヤーケーブル、ロック部分:スチールケーブル径φ12mm
ケーブル全長1,800mmロック部分全長86mm
ロック部分太さ30mm重量580g
ケーブルはビニールコーティングされています。
鍵2本付
販売価格

2,650(税抜)/ 2,915円(税込)

カタログ価格

2,650円(税抜)/2,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位EA
カタログページ2431ページ

代替品

EA983SF-33A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2430ページ
  • エスコ便利カタログ2431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top