すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-106

品名 : [はがき用] セキュリティシール(20シート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
一度だけはがすことのできる目隠しシール。はがき全面用。

仕様

メーカーサンワサプライ型番JP-HKSEC8
サイズ90×138mm(1シート)入数20シート
面付1面付
一度だけはがすことのできる目隠しシール。(はがき用)
個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。
銀行やカード会社からくる、はがして中味を見るはがきが自作できる目隠しシールです。※この製品はシールのみではがきは付属していません。
あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけで使え、また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。
1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。
はがき全面が隠せるはがきサイズのシールで、はがきに貼りやすいように、はがきより一回り小さいサイズです。
目隠しシール自体に印刷はできません。
目隠しシールを貼り付けても通常はがきと同じ料金で送れる重さです。※このシールは、個人情報を見えにくくするためのもので、個人情報が漏洩しないことを保証するものではありません。※インクジェット専用紙で印刷されたはがきの場合、シールがはがしにくかったり、印刷面にはがれがみられることがあります。ご注意ください。※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。
<特注承ります>オリジナルの個人情報保護用紙が作成できます。1.目隠しシール表面にご指定のロゴ・文字を入れることができます。2.目隠しシールのサイズを変更できます。簡易パッケージでのまとめ買いが可能です。30冊以上など数がまとまる時などは、サンワサプライ営業までご相談ください。まとめて買うのでパッケージは不要、余分なゴミを出したくない、という時にオススメです。ラベルや名刺・カードなどオリジナルサイズでの作成(最低ロット 1000シート)も可能です。※用紙の種類(インクジェット用、レーザー用、つやなしマット・光沢など)、シートサイズ(A4・はがきサイズなど)、カードラベルサイズ(90×55mmなど)、面付(10面付など)を指示してください。形・サイズによっては、別途初回のみ刃形代が必要になります。
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 23:07現在)

更新
商品入数20販売単位PK

代替品

EA983TS-106A
バリエーション一覧
EA983TS-106 [はがき用] セキュリティシール(20シート)
EA983TS-107 [はがき半分用] セキュリティシール(20シート)
ウェブカタログ画像
※20シート入
  • ※20シート入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top