すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983ZY-1B

品名 : 緊急脱出用ツール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.635
セット内容ハンマー、ホルダー、面ファスナー用途もしもの事故・水没などの車内閉じこめ緊急時に
使用方法サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。材質本体:PC、
ハンマーヘッド:SUJ2、
シートベルトカッター:炭素鋼
サイズ60(W)×20(D)×165(H)mm重量92g(ハンマーホルダー含まず)
JIS規格適合品
高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド
(硬度HV760以上)
本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)
素早く切断できるシートベルトカッター(炭素鋼材)
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983ZY-1C
  • 品番

    EA983ZY-1C

  • コメント

    変更点:グリップ部分が湾曲形状に

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top