すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983ZY-6

品名 : 205mm 緊急脱出用ツール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー長谷川刃物(CANARY)型番RE-20
材質本体:ABS樹脂、
      ハンマー:超硬合金
      カッター刃:ステンレス刃物鋼
      ホルダー:ポリプロピレン
全長205mm
重量60g
ハンマー部分に強化ガラスの特性を利用し、極めて高度の高い(硬度80度以上)金属を使用しているため、小さな力でサイドウィンドーを割ることができます。
軽量設計なので、女性や高齢者の方でもご使用いただけます。
フロンドウィンドウは合わせガラスのため、使用できません。
鋭いカッターでシートベルトをスパッと切ることができます。
 片方の手でシートベルトを握り固定し、ベルトに対して45°の角度で引っ張って切ります。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983ZY-6A
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top