すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984DL-5

品名 : 5.0ton 竪吊クランプ(0-40mm)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三木ネツレン型番A2013
商品名V-25-N型
ワンタッチ安全ロック式
使用荷重5tクランプ範囲(mm)0~40
全長(mm)452重量(kg)15.5
取り扱いやすい軽量タイプ
販売価格

146,000(税抜)/ 160,600円(税込)

カタログ価格

146,000円(税抜)/160,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 15:10現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA984DL-0.5 0.5ton 竪吊クランプ
    EA984DL-1 1.0ton 竪吊クランプ
    EA984DL-2 2.0ton 竪吊クランプ
    EA984DL-3 3.0ton 竪吊クランプ
    EA984DL-5 5.0ton 竪吊クランプ(0-40mm)
    EA984DL-5A 5.0ton 竪吊クランプ(0-50mm)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top