すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986EC-41

品名 : 960x440x220mm サービスクリーパー(青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラーブルーサイズ960×440×220(H)mm
車輪径φ100mm耐荷重135kg
重量5.88kg材質本体:プラスチック、車輪:ウレタン
耐油性キャスター
キャスターはすべて自在タイプです。
大型キャスターでひび割れた床や、凸凹の床面でも楽に移動できます。
体によくフィットするデザイン。
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 19:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA986EC-10
ウェブカタログ画像
  • ※色違いの参考画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top