動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 160×50 |
|---|
| 全高(mm) | 195 | 耐荷重(kg) | 400 (4km/h時) |
|---|
| タイヤ硬度 | 75 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
|---|
| 重量(g) | 1,914 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン |
|---|
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 |
| プレート取付け型 |
| サイズによってホイールの形状は異なります |
| ボールベアリング |
| 中荷重タイプ |
| 販売価格 | 16,500円(税抜)/
18,150円(税込)
| カタログ価格 | 16,500円(税抜)/18,150円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/12/18 10:48現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|