すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986MK-6

品名 : 150x50mm 車輪(耐熱フェノール樹脂・ボールベアリング)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐熱性に優れています

仕様

材質フェノール樹脂耐熱温度-35~260℃
ボールベアリング
水、酸、アルカリ溶液、グリス、鉱物油、アルコール、ベンゼンに耐える
車輪径×幅150×50mm耐荷重300kg
軸径20mm
販売価格

29,550(税抜)/ 32,505円(税込)

カタログ価格

29,550円(税抜)/32,505円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/05 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top