すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PJ-2

品名 : 125mm 段差乗り越えキャスター(ベース 128x108mm)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーユーエイキャスター型番BPT125RHKP2SF-DD1056
仕様自在(ストッパー無)車輪径×幅(mm)125×34
(副輪:50×28)
プレートサイズ(mm)128×108全高(mm)177
耐荷重(kg)102材質車輪:ゴム
ホイール:ナイロン
筐体:鉄・アルミ
取付寸法100×56(80×80)
作業負担の軽減(スムーズな運搬)
業務の効率化(迂回時間の低減)
安全な運搬(物流品質の向上)
段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
販売価格

24,500(税抜)/ 26,950円(税込)

カタログ価格

24,500円(税抜)/26,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/04 04:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA986PJ-5
  • 品番

    EA986PJ-5

  • コメント

    1個⇒2個セットになります。

ウェブカタログ画像
※画像はEA986PJ-1です
  • ※画像はEA986PJ-1です

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top