すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986TC-50

品名 : 50mm キャスター(ツインホイール)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー東信製作所(トーシン)型番MY50-P
自在キャスター
ブレーキ無
プレートタイプ
材質本体:ナイロン、車輪:ナイロン(ウレタン巻き)耐荷重40kg
車輪径(D)50mm取付高(H)71mm
プレートサイズ(B)38×38mm取付サイズ(b)26×26mm
穴径(P)φ6mm車輪幅(W/W')51mm/8mm
偏芯(C)19mm旋回半径(A)48mm
重量138g
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 14:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA986TG-2
  • 品番

    EA986TG-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA986TC-50 50mm キャスター(ツインホイール)
EA986TC-150 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top