すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YB-32A

品名 : 26インチ 電動アシスト自転車

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーミムゴ型番BM-APX263PS-NV
※注意※【一部お客様組立品】タイヤサイズ26インチ
ギア数3モード(エコ、平坦、坂道)重量(kg)25
カラーネイビーフレーム材質スチール
組立サイズ約189.5×58.5×115.5cmバッテリーリチウムイオンバッテリー(5.8Ah)
充電時間約4時間推奨適応体重65kg
おしゃれなサドルと大型バスケット
デザイン性の高いスタンダードモデル
通勤、通学、お買い物にも最適
LEDライト付、サークルキー、電動アシスト、耐摩耗タイヤ
JISフレーム強度試験適合品
型式認定番号(TSマーク)取得
・TSマーク(型式認定番号)が表示された電動アシスト自転車は、警察庁より自転車として登録されている製品です。
販売価格

128,000(税抜)/ 140,800円(税込)

カタログ価格

128,000円(税抜)/140,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 18:18現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top