すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YE-3

品名 : サドル(ソフト/茶)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ225×250mm重量(g)750
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ウレタンフォーム、鉄(クロムめっき)
柔らかくて、座り心地のいいサドルです。
一般自転車用
販売価格

2,250(税抜)/ 2,475円(税込)

カタログ価格

2,250円(税抜)/2,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 08:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
バリエーション一覧
EA986YE-1 サドル(ソフト/黒)
EA986YE-2 サドル(ソフト/灰)
EA986YE-3 サドル(ソフト/茶)
EA986YE-4 サドル(ソフト/濃茶)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top