すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987-5

品名 : 150kgx5.0m チェーンブロック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格荷重150kg手巻力量17kg
フック口開き14mm・19mm揚程5.0m
重量3.9kgフック間最小距離220mm
線径×ピッチ(mm)ロードチェーン:3.1×9.3
ハンドチェーン:2.5×14
工具箱に入ります。
ISO・V級(1000N/m㎡以上)を採用。耐摩耗性が3.5倍以上となり(メーカー比)長時間のハードな使用にも摩耗率1%以内という驚異のロングライフチェーンです。また、特殊Znの防錆処理チェーンです。
メーカー独自の過負荷防止安全機構である「トルコン装置」を装備。万一のオーバーロード時には作業の安全性を保つためセーフティスリップを行い、危険状態を未然に防ぎます。また、これによりフックの伸びや部品損傷を起こさず、本体と各部品の長寿命化をも実現させています。
リブ鋼板に3本のステーボルトを配した「衝撃に強いギヤケース&フレーム」やピニオンシャフト一体型の「高精度ギヤ」、衝撃に対して減速ギヤを正しく保持する「3本のノックピンと軸受」、信頼性の高い「メカニカル湿式ブレーキ」などの構造特性を保持しています。
また「ブレーキ部分の2重カバー」、「独自形状のチェーンガイド」など、雨水、塵埃などの異物侵入を厳密にシャットアウトする構造を持ち、さらには各部の防錆処理など、先進的な機構保持・長寿命化対策がすみずみにまで施されています。合金鋼を熱処理した「上下フック」は、スリムでも強靭で、ふところの大きいフックです。
販売価格

51,800(税抜)/ 56,980円(税込)

カタログ価格

51,800円(税抜)/56,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA987-5A
  • 品番

    EA987-5A

  • コメント

    変更点:ギヤカバーの色

ウェブカタログ画像
揚程は5.0mです
  • 揚程は5.0mです

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top