すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987CH-3

品名 : 900kg/45m タックルブロック(絶縁・3本掛)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最大荷重900kgロープ径1/2”(12.7mm)
ロープ材質ポリダクロン
荷重の1/5の力で揚げられます
滑車材質耐衝撃性プラスチックフック材質スチール製
上部3車下部2車
ロープ長45m重量9.0kg
揚程約9.14m
販売価格

21,900(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 21:03現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top