すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987FE

品名 : 三脚ヘッド・ベースセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースリーエッチ型番※ESCOオリジナルセット品
使用荷重1t適応パイプ径48.6mm
ケースサイズ460×265×233mm
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドセット(※単管パイプは付属していません)
脚と脚が開きすぎないようにロープでしっかり縛って下さい。
付属の専用スパイクはダクタイル鋳造製で底面にすべり止め付き
果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付け、ヒューム管埋設作業など様々な作業に
樹脂製工具ケース付き
販売価格

20,800(税抜)/ 22,880円(税込)

カタログ価格

20,800円(税抜)/22,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA987FE-11A
  • 品番

    EA987FE-11A

  • コメント

    ヘッドのみベースなし

その他関連
本体EA948TP-1 : φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-1.5 : φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-2 : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-2.5 : φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-3 : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-4 : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-2A : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(2本)
本体EA948TP-2.5A : φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(2本)
本体EA948TP-3A : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(2本)
本体EA948TP-4A : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(1本)
メイン画像
  • 工具ケース(460×265×233mm)付き
  • ベース裏面/すべり止め付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top