すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987FX-2

品名 : 2.0ton スイベルフック(ベアリング入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースリーエッチ型番YHB2
ベアリング入なので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
安全ラッチ付
材質スチール使用荷重2t
口の開き33mm全長260mm
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 17:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA987FF-102
  • 品番

    EA987FF-102

  • コメント

    2.0ton ベアリング入りスイベルフック

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top