すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987FZ-20

品名 : 2.0 ton 鍛造アイフック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質炭素鋼(ユニクロメッキ)使用荷重2.0t
口の開き39mm全長184.5mm
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 03:19現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA987FB-120
    • 品番

      EA987FB-120

    • コメント

      使用荷重2.0t用/クロメートメッキ

    バリエーション一覧
    EA987FZ-3 0.32ton 鍛造アイフック
    EA987FZ-5 0.5 ton 鍛造アイフック
    EA987FZ-10 1.0 ton 鍛造アイフック
    EA987FZ-20 2.0 ton 鍛造アイフック
    EA987FZ-30 3.2 ton 鍛造アイフック
    EA987FZ-50 5.0 ton 鍛造アイフック
    EA987FZ-103 0.32ton 鍛造アイフック(安全レバー付)
    EA987FZ-105 0.5 ton 鍛造アイフック(安全レバー付)
    EA987FZ-110 1.0 ton 鍛造アイフック(安全レバー付)
    EA987FZ-120 2.0 ton 鍛造アイフック(安全レバー付)
    EA987FZ-130 3.2 ton 鍛造アイフック(安全レバー付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top