すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987GB-34

品名 : 3.85ton [ステンレス製]吊り環(溶接型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
鍛造ステンレス製で頑丈です

仕様

使用荷重(t)3.85サイズ(B)126mm
サイズ(C)65mmサイズ(D)25mm
サイズ(T)64mm材質鍛造ステンレス(SUS316)
重量(g)2025注意耐荷重は溶接方法または溶接ブースにより変化します。
販売価格

22,400(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 01:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA638BT-44
  • 品番

    EA638BT-44

  • コメント

    変更点:品番変更

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top