すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987GE-108

品名 : 0.40ton/ M8x15mm アイボルト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質スチールねじ径M8×15
サイズ内径:25mm、線径:12mm使用荷重0.4t
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 11:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA638SR-22
  • 品番

    EA638SR-22

  • コメント

    M8x13mm 高純度熱処理スチール

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top