すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987GE-32

品名 : 1.00ton/M12x21mm 回転スイベル吊り環

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

基部は360°回転式
スチール製
ねじM12×21リング内寸(D×E)38×27mm
使用荷重1.0tサイズA:33mm、B:30mm、
C:30mm、F:14mm、
G:53mm、L1:21mm、
S1:8mm、S2:16mm
重量0.3kg
販売価格

6,200(税抜)/ 6,820円(税込)

カタログ価格

6,200円(税抜)/6,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/04 02:09現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top