すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987GE-39

品名 : 5.00ton/M27x40mm 回転スイベル吊り環

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

基部は360°回転式
スチール製
ねじM27×40リング内寸(D×E)83×55mm
使用荷重5.0tサイズA:62mm、B:55mm、
C:60mm、F:25mm、
G:107mm、L1:40mm、
S1:14mm、S2:24mm
重量2.7kg
販売価格

12,650(税抜)/ 13,915円(税込)

カタログ価格

12,650円(税抜)/13,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 14:23現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top